Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Suodatuslevyt, Whatman UNIFILTER®

Toimittaja: Whatman (GE Healthcare)
UNIFILTER®
Suodatinpohjaiset Whatman UNIFILTER® suodatinmikrolevyt ovat käteviä ja valmiita käytettäväksi. Saatavilla 24, 96 ja 384-kuoppalevyinä, kuoppatilavuudet 100 µl–10 ml. Näissä suodatuslevyissä on valinnanvaraa, sopiva suodatinmateriaali löytyy joka menetelmään.

  • Tippaohjain takaa täsmällisen näytteen keräyksen jatkoprosessiin ja analysointiin
  • Integroitu suodatin estää kuoppien välisen kontaminaation
  • Laaja valikoima kuoppatilavuuksia mahdollistaa näytteiden tehokkaan käsittelyn
  • Monipuolinen filtterivalikoima mahdollistaa suodatusnopeuden ja pidättymisominaisuuksien kontrolloinnin

Suodatuslevyt, UNIFILTER® 24 kuoppaa 10 ml: Soveltuvat monipuolisesti suuria näyte- tai reagenssimääriä vaativiin käyttötarkoituksiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat muun muassa biomolekyylien puhdistus kiinteäfaasiuutolla sekä orgaaninen synteesi kemikaalikirjastojen luomisen yhteydessä. Polypropeenimateriaali on kemikaalin- ja lämmönkestävää. Pitkät tippaohjaimet helpottavat suodoksen talteenottoa ilman ristikontaminaatiota.

384-kuoppaiset 100 µl:n UNIFILTER®-suodatuslevyt: Suuriin kuoppiin (100 μl) mahtuu runsaasti näytettä. 384-kuoppaista suodatinlevyä on käytetty menestyksekkäästi DNA-templaattien puhdistuksessa, solujen keräämisessä ja epätoivottujen aineiden poistamisessa. Valmistettu kirkkaasta polystyreenistä (PS).

96-kuoppaiset 800 µl:n UNIFILTER®-mikrolevyt: 800 μl:n UNIFILTER®eissä on pitkä tippaohjain ja niitä käytetään yleisesti biomolekyylien (erityisesti DNA:n) puhdistuksessa, eristämisessä ja erottelussa. Kuopan koko (800 μl) soveltuu erinomaisesti DNA-plasmidien perusvalmisteluun. Valmistettu kirkkaasta polystyreenistä (PS).



Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki

Suodatuslevyt, UNIFILTER®, 24-kuoppainen, 10 ml, väritön PP
Materiaali Tippaohjain Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
10 µm melt blown PP Pitkä 25 734-2551
25 - 30 um sulana puhaltamisen PP Pitkä 25 734-2550
Whatman GF/C Pitkä 25 734-2549

Suodatuslevyt, UNIFILTER®, 384-kuoppainen, 100 μl, kirkas PS
Materiaali Tippaohjain Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
0,45 µm hydrofiilinen PVDF Pitkä 50 WHAT7700-2106
DNA:n sitominen Pitkä 50 734-1235
Whatman GF/C Pitkä 50 512-1141

96-kuoppaiset 800 µl:n UNIFILTER®-Suodatuslevyt
Materiaali Tippaohjain Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
0,45 µm PP membraani Pitkä 25 734-1357
0,45 µm selluloosa-asetaatti Pitkä 25 734-2524
DNA:n sitominen Pitkä 25 734-2525
lysaatin kirkastus -media ja 0,45 µm PP Pitkä 25 738-1006
PS Pitkä 25 738-0200
Whatman GF/B Pitkä 25 734-2523
Whatman GF/C Pitkä 25 734-2522
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm